Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6410101A Tragbare Vollgummi Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0459742
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6410101A
EAN/GTIN:
     4015609642656
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzart: IP44 Größe ca.: 90 x 463 x 150mm / H-B-T Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h Abgänge/ Absicherung: 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h 4 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN/VDE 0620-1 Steckdosenleiste nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,75*
€ 253,02*
Frei Haus
ab € 214,60*
€ 254,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,85*
€ 256,05*
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 256,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,01*
€ 274,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.