Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 09670008476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federkontakt 09670008476
Federkontakt 09670008476
Artikel-Nr.:
     3517A-71253666
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008476
EAN/GTIN:
     5713140087279
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Federkontakt 09670008476

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,25...0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..0,52 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4978*
€ 0,6303*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6491*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6645*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6269*
€ 0,7794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CIFD 0.5
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.