Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwandventilator AC, Ex-Schutz, DN200 EZS 20/4 E Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76156713
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0200
EAN/GTIN:
     4012799942009
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axialwandventilator AC, Ex-Schutz, DN200 EZS 20/4 E Ex

Produktausführung: Wechselstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3 Gb / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Geeignet für die Temperaturklassen T1 - T3 (200 °C). Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..230 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
45 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
440 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
345 mm
Kanalhöhe:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 628,13*
€ 748,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 657,12*
€ 763,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 674,73*
€ 777,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,35*
€ 778,05*
Frei Haus
ab € 679,83*
€ 784,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,15*
€ 924,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,44*
€ 878,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,93*
€ 848,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,73*
€ 802,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0191
ab € 48,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0330
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.