Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt- u Reparaturschalter polumschaltbar HS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 6
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 6
Artikel-Nr.:
     3517A-76156821
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0737
EAN/GTIN:
     4012799577379
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 6 polig
hauptschalter

Haupt- u Reparaturschalter polumschaltbar HS 6

Reparaturschalter gemäß VDE 0113, Teil 1. Gehäuse gemäß ISO gekapselt. Schalter in Stellung AUS abschließbar. Mit 2 Hilfskontakten (1 Öffner, 1 Schließer). HS 3: 3-poliger Nockenschalter für Ventilatoren mit einer Drehzahl oder für drehzahlgesteuerte Ventilatoren. HS 6: 6-poliger Nockenschalter für polumschaltbare Ventilatoren.Artikel: HS 6, Spannungsart: Drehstrom / Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V / 400 V, Maximalbelastung: 25 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,43 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 127 mm, Breite mit Verpackung: 88 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0..230 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,89*
€ 187,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,90*
€ 191,06*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,22*
€ 191,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 194,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,16*
€ 200,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0040
ab € 659,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.