| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0282416 Herst.-Nr.: 0157.0737 EAN/GTIN: 4012799577379 |
| |
|
| | |
| Reparaturschalter gemäß VDE 0113, Teil 1. Gehäuse gemäß ISO gekapselt. Schalter in Stellung AUS abschließbar. Mit 2 Hilfskontakten (1 Öffner, 1 Schließer). HS 3: 3-poliger Nockenschalter für Ventilatoren mit einer Drehzahl oder für drehzahlgesteuerte Ventilatoren. HS 6: 6-poliger Nockenschalter für polumschaltbare Ventilatoren.Artikel: HS 6, Spannungsart: Drehstrom / Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V / 400 V, Maximalbelastung: 25 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,43 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 127 mm, Breite mit Verpackung: 88 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,09* | € 193,39* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 164,11* | € 194,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,85* | € 196,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,47* | € 198,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,57* | € 203,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|