Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 20 LT SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-79369353
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061860
EAN/GTIN:
     4007685024860
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 20 LT SG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,749*
€ 1,019*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,7482*
€ 1,0282*
50
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 1,0608*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8114*
€ 1,1014*
50
€ 4,00*
ab € 1,0358*
€ 1,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911970K
ab € 0,85*
Ähnlich
Wiska
59911977K
ab € 1,02*
Ähnlich
Wiska
59911984K
ab € 1,31*
Ähnlich
Wiska
59911991K
ab € 1,75*
Ähnlich
Wiska
59911998K
ab € 2,92*
Ähnlich
Wiska
59912005K
ab € 7,31*
Ähnlich
Wiska
59912012K
ab € 12,72*
Ähnlich
Wiska
59912019K
ab € 17,64*
Ähnlich
Wiska
10061512
ab € 0,4766*
Ähnlich
Wiska
10061691
ab € 0,5882*
Ähnlich
Wiska
10061869
ab € 1,0282*
Ähnlich
Wiska
10061908
ab € 1,6464*
Ähnlich
Wiska
10061951
ab € 4,221*
Ähnlich
Wiska
10061494
ab € 7,491*
Ähnlich
Wiska
10061504
ab € 10,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.