| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76156859 Herst.-Nr.: 0150.0128 EAN/GTIN: 4012799501282 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN 315 SGR 31 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 31, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,48 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 315 mm, Höhe: 315 mm, Tiefe: 320 mm, Breite mit Verpackung: 315 mm, Höhe mit Verpackung: 315 mm, Tiefe mit Verpackung: 320 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,39* | € 40,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,14* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,29* | € 41,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,94* | € 48,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,90* | € 50,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|