Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 331SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 331SW
Artikel-Nr.:
     3517B-81157575
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     331SW
EAN/GTIN:
     4015609426102
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
walther cee-kupplung 32a

Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 331SW

WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,94*
€ 66,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,61*
€ 66,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,94*
€ 68,02*
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 69,87*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,07*
€ 77,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.