| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81367237 Herst.-Nr.: 97 78 180 T BK EAN/GTIN: 4003773081883 |
| |
|
| | |
| Crimpzange 97 78 180 T BK 97 78 180 T BK Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Dornpressung | Querschnitt: | 0,25..16 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange knipex, dornpresszange, kabelschuhzange 16mm2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,75* | € 42,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,00* | € 42,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,11* | € 43,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 46,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,69* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|