Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal Kanalsystem HNG 75125 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85947565
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HNG7512507035B
EAN/GTIN:
     4012740180337
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal Kanalsystem HNG 75125 lgr

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x125mm lichtgrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyphenylenoxid (PPO)
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 32,31*
€ 42,47*
2
€ 5,00*
ab € 32,935*
€ 42,975*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 33,815*
€ 44,245*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,01*
€ 45,12*
2
€ 5,95*
ab € 42,27*
€ 55,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 44,245*
€ 52,65155
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,935*
€ 49,90265
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,335*
€ 47,99865
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,685*
€ 46,03515
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,815*
€ 40,23985
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 88,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HN751253
ab € 1,69*
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,45*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,25*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,59*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,22748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.