Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsblech VPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsblech VPE
Lüftungsblech VPE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88468193
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     51945
EAN/GTIN:
     7330701075254
Suchbegriffe:
Dachblech
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen

Lüftungsblech VPE

VPE Lüftungsblech mit Kiemenöffnungen und Filtermatte zur Montage in Schrankserie NSVE/ENS Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,90*
€ 58,24*
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 59,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.