Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Kupplung 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7339507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Kupplung 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7339507
CEPro Kupplung 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7339507
Artikel-Nr.:
     3517B-91158006
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7339507
EAN/GTIN:
     4015609250615
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a ip67
cee kupplungsdose

CEPro Kupplung 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7339507

WALTHER CEProKupplung 32A 5P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
für maximal 10 Steuerkontakte
mit Trompetenverschraubung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 141,22*
€ 155,80*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 145,90*
€ 161,12*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 172,91*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 142,04*
€ 173,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 144,67*
€ 175,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.