| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0332177 Herst.-Nr.: 7339507 EAN/GTIN: 4015609250615 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEProKupplung 32A 5P 500V 7h IP67 aus PA6-Material für maximal 10 Steuerkontakte mit Trompetenverschraubung eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Kennfarbe: | schwarz | Kabeleinführung: | Verschraubung | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 141,22* | € 155,80* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 145,90* | € 161,12* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,92* | € 172,91* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 142,04* | € 173,51* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 144,67* | € 175,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|