Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8
8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8
Artikel-Nr.:
     3517B-91357338
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OB8
EAN/GTIN:
     10611320915683

8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..20,39999999 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,145 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 305,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,37*
€ 305,82*
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 309,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.