Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8
8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8
Artikel-Nr.:
     6012C-91357338
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OB8
EAN/GTIN:
     10611320915683

8DA-MODUL 24VDC 1769-OB8

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..20,39999999 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,145 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,75*
€ 301,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,75*
€ 301,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 304,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.