Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter LS(M) Kuppenstössel Metall LSM-11DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91834662
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     292363
EAN/GTIN:
     4015082923631
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster

Positionsschalter LS(M) Kuppenstössel Metall LSM-11DA

Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Metall, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 27,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,47*
€ 28,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,54*
€ 29,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,90*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,51*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,96*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,57*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.