Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 51HC427A4FMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840 51HC427A4FMB
LED-Hallenleuchte 840 51HC427A4FMB
Artikel-Nr.:
     3517B-92768667
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HC427A4FMB
EAN/GTIN:
     4058352700136
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 51HC427A4FMB

Highbay 31-SHallenleuchte LED,LED,14.000lm840,EVG, PC,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 203,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,34*
€ 204,58*
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 212,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,82*
€ 242,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.