Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 530/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     3517B-95937765
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     530/07
EAN/GTIN:
     4011126012156
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung 530/07

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : Pg 07 für Kabel-Ø : 5 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 5 mm Schlüsselweite 1 : 13 mm Schlüsselweite 2 : 14 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
15,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8445*
€ 1,0945*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8531*
€ 1,1031*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,8988*
€ 1,1688*
1
€ 5,95*
ab € 2,51147*
€ 3,91147*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1688*
€ 1,39087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1188*
€ 1,33137
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,1826*
Ähnlich
HKL
4011126363470
ab € 3,91911*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4611*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5341*
Ähnlich
HKL
4011126363500
ab € 4,77852*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8803*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9251*
Ähnlich
HKL
ab € 10,80*
Ähnlich
HKL
ab € 15,60*
Ähnlich
HKL
ab € 23,5527*
Ähnlich
HKL
ab € 0,894*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0038*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2223*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9081*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1855*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.