| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96815209 Herst.-Nr.: 433 EAN/GTIN: 4011126083095 |
| |
|
| | |
| Klemmnippel sw D:5-6,8/L:25mm M10x1 433 Klemmnippel, mit Zugentlastung, mit zentrischer Klemmung, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) L : 25 mm für Kabel-Ø : 5 - 6,8 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge außen L1 : 9 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : schwarz Weitere Informationen: | | Ringnippel: | nein | Mit Außengewinde: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4737* | € 0,6537* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6253* | € 0,8353* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,48* | € 0,90* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,51867* | € 0,96867* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,8943* | € 1,1643* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|