Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmnippel PE M10X1 aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4086050
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     433
EAN/GTIN:
     4011126083095
Suchbegriffe:
Klemmnippel
klemmnippel
Klemmnippel, mit Zugentlastung, mit zentrischer Klemmung, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) L: 25 mm für Kabel-Ø: 5 - 6,8 mm Gewinde: M 10x1 Gewindelänge außen L1: 9 mm Werkstoff: PE (Polyethylen) Farbton: schwarz Mit Außengewinde: true, Ringnippel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
433
Ident Code:
2-433
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,4737*
€ 0,6537*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6253*
€ 0,8353*
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,51867*
€ 0,96867*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8943*
€ 1,1643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8353*
€ 0,99401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7153*
€ 0,85121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4622*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5392*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.