Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 63A Steckeinsatz NZMN1-A63-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98068702
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112759
EAN/GTIN:
     4015081122998
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 63A Steckeinsatz NZMN1-A63-SVE

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 63 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
380..630 A
Verlustleistung:
14,2 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 288,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,75*
€ 294,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 308,23*
€ 5,95*
ab € 276,67*
€ 317,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,41*
€ 319,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,86*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 384,67*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,84*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,96*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 152,95*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,29*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 91,12*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 99,70*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,09*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,53*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,07*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.