Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x10
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x10
Artikel-Nr.:
     3517B-98876183
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6606/001/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796416668
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x10

Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
10 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5006
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0537*
€ 0,0699*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 19,60*
€ 26,27*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,72*
€ 32,21*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 36,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.