Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x10mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 zn M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796416668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796416668
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985; galv. verzinkt; M5x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d:
5,0 mm
P:
0,8 mm
Furchbereich max.:
3,2 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6606/001/ 5,0/ 10/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5006
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0537*
€ 0,0699*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 19,60*
€ 26,27*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,72*
€ 32,21*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 36,60*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.