| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11077132 Herst.-Nr.: STV-0320.02 EAN/GTIN: 4251916100063 |
| |
|
| | |
| Busspannungsversorgung REG, 320mA STV-0320.02 KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA. Ausführung mit Nennstrom 320 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230 V AC. Nennstrom 320 mA, Dauerstrom 480 mA, Spitzenstrom 640 mA. Kurzschlussfest. Überlastsicher. Temperaturüberwachung mit Abschaltung bei Übertemperatur. LED Anzeige für KNX-Bus-Reset, Normalbetrieb und Überlast. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,24* | € 131,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 108,09* | € 134,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,00* | € 140,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 114,25* | € 141,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,96* | € 145,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|