Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busspannungsversorgung REG, 320mA STV-0320.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busspannungsversorgung REG, 320mA STV-0320.02
Busspannungsversorgung REG, 320mA STV-0320.02
Artikel-Nr.:
     6012-11077132
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     STV-0320.02
EAN/GTIN:
     4251916100063
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung

Busspannungsversorgung REG, 320mA STV-0320.02

Busspannungsversorgung, 2TE, REG, 320mA. Nennstrom 320mA, Dauerstrom 480mA, Spitzenstrom 640mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230VAC. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Temperaturüberwachung mit Abschaltung bei Übertemperatur. LED Anzeige für Busreset, Normalbetrieb und Überlast.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,82*
€ 127,28*
4 Tage
12
€ 6,40*
ab € 108,17*
€ 134,73*
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 135,47*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 109,60*
€ 136,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 141,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.