Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 350 DZQ 35/42 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155268
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0066
EAN/GTIN:
     4012799830665
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 350 DZQ 35/42 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
2950 m³/h
Drehzahl:
1480 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.103,63*
€ 1.260,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.137,77*
€ 1.277,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.145,57*
€ 1.294,34*
Frei Haus
ab € 1.160,45*
€ 1.306,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.183,04*
€ 1.336,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,34*
€ 1.540,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,92*
€ 1.527,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,37*
€ 1.461,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,99*
€ 1.418,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,57*
€ 1.363,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0114
ab € 246,77*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 56,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0333
ab € 108,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0104
ab € 123,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.