Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengitter 350 mm IG 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innengitter 350 mm IG 35
Innengitter 350 mm IG 35
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155656
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0174
EAN/GTIN:
     4012799591740
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Innengitter 350 mm IG 35

Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,54 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 428 mm, Höhe: 428 mm, Tiefe: 430 mm, Breite mit Verpackung: 428 mm, Höhe mit Verpackung: 428 mm, Tiefe mit Verpackung: 430 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
428 mm
Nennhöhe Kanal:
428 mm
Frontbreite:
428 mm
Fronthöhe:
428 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,25*
€ 72,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,02*
€ 73,18*
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,93*
€ 75,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,08*
€ 76,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.