Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 200 DZS 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16156762
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0012
EAN/GTIN:
     4012799940128
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 200 DZS 20/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1150 m³/h
Drehzahl:
2850 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 429,22*
€ 512,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,07*
€ 520,52*
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 525,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,93*
€ 537,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,39*
€ 565,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,77*
€ 589,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,07*
€ 526,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0030
ab € 27,54*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 258,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.