Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter 250 mm MLZ 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16157617
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0102
EAN/GTIN:
     4012799511021
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter 250 mm MLZ 25

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,95 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,12 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Freier Querschnitt: 414 cm2, Breite: 307 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 335 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
302 mm
Nennhöhe Kanal:
280 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Frontbreite:
307 mm
Fronthöhe:
280 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,68*
€ 144,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,91*
€ 144,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,13*
€ 146,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,64*
€ 150,76*
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 151,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.