| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-21452588 Herst.-Nr.: 4546926 EAN/GTIN: 0095969766784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Installationstester FLK-1662 DE Die neuen Installationstester der Serie 1660 sind die einzigen Installationstester, die helfen, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern. Die neue Serie 1660 ist noch leistungsfähiger, denn sie ermöglicht die schnelle und effiziente Durchführung von Prüfungen gemäß den lokalen Vorschriften, schützt Geräte, die möglicherweise versehentlich an das zu testende System angeschlossen sind, erleichtert das Teilen von Testergebnissen über Ihr Smartphone, bietet 8 wichtige Tests per Tastendruck und reduziert dadurch die Testdauer um bis zu 40 %. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Grenzwertanzeige: | nein | Isolationswiderstandsmessung: | ja | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | nein | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | nein | Überspannungsableiterprüfung: | nein | Niederohmmessung: | ja | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | nein | Erdungsmessung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 981,01* | € 1.106,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.004,30* | € 1.106,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.005,67* | € 1.106,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.030,46* | € 1.132,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.032,67* | € 1.132,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|