Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-1662 DE Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W284751
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1662 DE
EAN/GTIN:
     0095969766784
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester.
Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie für tägliche Installationsprüfungen benötigen.
Features:
Auslösestromtest für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schalter)/Rampentest
FI-Schalter Auto Test und Rampentest
Pulsierender Test von gleichspannungsempfindlichen FI-Schaltern (G- und S-Typ);Remote-Tastkopf
Ein-/Ausschaltbarer Auto-Start für FI-Schalter-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
Einzelnes Eingangsnetzkabel für hohe Ansprüche
Lieferumfang:
Robuste Netzmessleitung + 6 Batterien + Hartschalenkoffer + Zero-Adapter + Netzmessleitung + Messleitungssatz + Trageriemen + Remote Tastkopf + Benutzerhandbuch auf CD + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ:
FLK-1662 DE
Messbereich (VDE):
Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Leitungsimpedanz + Schleifenimpedanz
Messkategorie:
CAT III 500 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 00095969766784, 95969766784, Fluke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 981,01*
€ 1.106,49*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 1.004,30*
€ 1.106,50*
Frei Haus
ab € 1.005,67*
€ 1.106,56*
Frei Haus
ab € 1.030,46*
€ 1.132,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.032,67*
€ 1.132,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,49*
€ 1.316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,18*
€ 1.279,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.064,56*
€ 1.266,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,07*
€ 1.204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,66*
€ 1.175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,01*
€ 1.167,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.