Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbefestigung AH38-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbefestigung AH38-M
Kabelbefestigung AH38-M
Artikel-Nr.:
     3517I-25922644
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH38-M
EAN/GTIN:
     4013339752300
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabelbefestigung AH38-M

E-Klips, Flanschkralle mit Anschlussstück, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, mit an der Vorderseite angebrachtem Anschlussstück aus Kunststoff zur Befestigung von Kabel und Leitungen, Anschlussstück halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Kabelbinder : = Breite 9 mm x Höhe 3,5 mm für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Anschlussstück : PA (Polyamid)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,08051*
€ 2,81051*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,1474*
€ 2,9074*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,844*
€ 2,974*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,9724*
€ 3,1824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.