| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25986538 Herst.-Nr.: 16/3/4 EAN/GTIN: 4011126030358 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle 16/3/4 Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 38 x 64,5 x 20 mm für Rohr-Ø : 26,5 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Nietmutter : Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 26,5 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3/4 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3/4 Zoll | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 6..16 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,7144* | € 2,2844* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,656* | € 2,6003* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,6561* | € 2,6004* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6088* | € 3,9988* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,58509* | € 5,42509* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|