Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter Wechselstrom Aufputz DS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschalter Wechselstrom Aufputz DS 10
Drehschalter Wechselstrom Aufputz DS 10
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26156826
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0410
EAN/GTIN:
     4012799574101
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
aufputzschalter drehschalter
aufputzschalter

Drehschalter Wechselstrom Aufputz DS 10

Drehschalter zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat. Ein- und Umschalter zwischen Regel- und Dauerbetrieb. Schalterstellungen: Dauerbetrieb, Aus, Regelbetrieb.Artikel: DS 10, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, IMax: 16 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 101 mm, Breite mit Verpackung: 85 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,27*
€ 62,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,59*
€ 62,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,06*
€ 63,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,31*
€ 64,33*
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.