| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26156826 Herst.-Nr.: 0157.0410 EAN/GTIN: 4012799574101 |
| |
|
| | |
| Drehschalter Wechselstrom Aufputz DS 10 Drehschalter zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat. Ein- und Umschalter zwischen Regel- und Dauerbetrieb. Schalterstellungen: Dauerbetrieb, Aus, Regelbetrieb.Artikel: DS 10, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, IMax: 16 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 101 mm, Breite mit Verpackung: 85 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 135 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | nein | Geeignet für Zwischenbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,72* | € 62,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,42* | € 63,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,11* | € 64,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,72* | € 65,65* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,12* | € 65,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|