Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O
Artikel-Nr.:
     3517I-30761768
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B4006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102254
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 40x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1809 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12,36*
€ 17,51*
€ 5,95*
ab € 12,3638*
€ 17,5138*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,18*
€ 3,90*
ab € 14,41*
€ 20,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4006027030
ab € 2,24*
Zubehör
Hager
B400603
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.