Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O
Artikel-Nr.:
     6012-30761768
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B4006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102254
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B4006007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 40x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1809 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12,38*
€ 17,56*
€ 5,95*
ab € 12,3838*
€ 17,5638*
€ 5,46*
ab € 12,64*
€ 17,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 18,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,34*
€ 20,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.