Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke NPN, M8, 4p WSE9L-3N2237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31861124
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058179
EAN/GTIN:
     4047084255007
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Einweglichtschranke NPN, M8, 4p WSE9L-3N2237

Klein-Lichtschranken, W9, WSE9L-3N2237, Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,70*
€ 295,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,88*
€ 301,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,23*
€ 309,16*
Frei Haus
ab € 270,37*
€ 312,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,17*
€ 362,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.