Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke NPN, M8, 4p WSE9L-3N2237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31861124
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058179
EAN/GTIN:
     4047084255007
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Einweglichtschranke NPN, M8, 4p WSE9L-3N2237

Klein-Lichtschranken, W9, WSE9L-3N2237, Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
49,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,17*
€ 297,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 300,31*
Frei Haus
ab € 266,15*
€ 305,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 308,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,30*
€ 357,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.