Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 60025B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35946056
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6002507030B
EAN/GTIN:
     4012740102858
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal B 60025B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1255 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 15,11*
1
€ 5,95*
ab € 11,5878*
€ 16,3678*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,82*
€ 16,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 11,86*
€ 16,76*
1
€ 3,90*
ab € 13,42*
€ 18,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.