Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 60025B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35946056
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6002507030B
EAN/GTIN:
     4012740102858
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal B 60025B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1255 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 14,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 11,57*
€ 16,33*
1
€ 5,95*
ab € 11,5978*
€ 16,3678*
1
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,42*
€ 18,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.