Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbauventilator Wechselstrom 500m3/h ENR 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36155189
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0081.0316
EAN/GTIN:
     4012799813163
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Wandeinbauventilator Wechselstrom 500m3/h ENR 20

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Volumenstrom:
460 m³/h
Drehzahl:
1380 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,89*
€ 368,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,41*
€ 368,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,19*
€ 369,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,17*
€ 374,80*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,96*
€ 375,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0030
ab € 27,19*
Zubehör
Maico
0059.0229
ab € 34,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0900
ab € 176,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0350
ab € 293,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.