Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGB
Artikel-Nr.:
     3517I-39466180
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLASD24MGB
EAN/GTIN:
     4058352418031
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGB

Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,27.600lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 661,58*
€ 744,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 680,04*
€ 759,56*
Frei Haus
ab € 682,23*
€ 766,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 705,43*
€ 788,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 754,05*
€ 830,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,56*
€ 903,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,67*
€ 883,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.