Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger-Oberteil für SL 20x115mm vw SL201159329016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40760760
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL201159329016
EAN/GTIN:
     4012740018708
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit

Geräteträger-Oberteil für SL 20x115mm vw SL201159329016

Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm verkehrsweiß. Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe Eckkanal:
115 mm
Breite Eckkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200559409011
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
SL20055940D1
ab € 18,42*
Zubehör
Hager
SL20080948D1
ab € 51,24*
Zubehör
Hager
SL20080949D1
ab € 46,67*
Zubehör
Hager
SL20055949D1
ab € 45,20*
Zubehör
Hager
SL20055945D1
ab € 21,30*
Zubehör
Hager
SL201159489011
ab € 53,47*
Zubehör
Hager
SL201159499011
ab € 46,83*
Zubehör
Hager
SL200559499011
ab € 44,75*
Zubehör
Hager
SL200559459011
ab € 19,56*
Zubehör
Hager
SL200809489011
ab € 50,08*
Zubehör
Hager
SL20080940D1
ab € 19,42*
Zubehör
Tehalit
SL200809409016
ab € 18,88*
Zubehör
Tehalit
SL201159509016
ab € 45,06*
Zubehör
Tehalit
SL200559509016
ab € 41,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.