Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SL
Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SL
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-78069790
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     307502
EAN/GTIN:
     4024397372362
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Windmaschine

Industrie Wandventilator IP44 WM3 Wall Eco SL

CasaFan Safeline Wand-Windmaschine für gewerblichen Einsatz, 123 W, Schutzkorb 700 mm, 10830 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Wandhalter: Stahl lackiert, Farbe mattschwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Zugschnurschalter, abschaltbare horizontale 80°-Oszillation, vertikale Neigung von 40° einstellbar, stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10 °C bis +45 °C, Kabel: 2,5 m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3x 1,0 mm² mit Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Gebläserad:
650 mm
Farbe:
sonstige
Max. Drehzahl:
1190 1/min
Luftmenge unbelastet:
10830 m³/h
Anschlussspannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: casafan windmaschine, windmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,00*
€ 290,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,66*
€ 290,68*
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 292,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 311,84*
5 Tage
80
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 451,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.