Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 2170289/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 2170289/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-17652084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170289/1000
EAN/GTIN:
     4044774751139
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 2170289/1000

Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 1000 M
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Cat.5e
S/UTP
PUR
Halogenfrei
wasserblau
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Als 2-paarige und 4-paarige Ausführung erhältlich
Erfolgreich getestet auf über 10 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall
Cat5e-Performance bis 1000 Mbit/s
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.905,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,9051* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.940,72*
€ 4.689,4568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.933,85*
€ 4.681,2815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.914,64*
€ 4.658,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.905,70*
€ 4.647,783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.905,10*
€ 4.647,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.