Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8894551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8894551
Artikel-Nr.:
     3518I-27679735
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8894551
EAN/GTIN:
     4018242959655
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8894551

Quadratische Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 656,01*
€ 752,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 660,45*
€ 753,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,41*
€ 769,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,53*
€ 895,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,16*
€ 890,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,24*
€ 835,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,01*
€ 780,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8894751
ab € 377,44*
Ähnlich
TRILUX
8895051
ab € 360,48*
Ähnlich
TRILUX
8894651
ab € 378,50*
Ähnlich
TRILUX
8894851
ab € 642,05*
Ähnlich
TRILUX
8894951
ab € 360,76*
Ähnlich
TRILUX
8896951
ab € 382,09*
Ähnlich
TRILUX
8889951
ab € 616,45*
Ähnlich
TRILUX
8890151
ab € 895,83*
Ähnlich
TRILUX
8890051
ab € 617,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.