Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8894651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-37679736
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8894651
EAN/GTIN:
     4018242959662
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8894651

Quadratische Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 378,36*
€ 444,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,45*
€ 444,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,98*
€ 453,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 390,71*
€ 456,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8894751
ab € 385,75*
Ähnlich
TRILUX
8895051
ab € 368,81*
Ähnlich
TRILUX
8894551
ab € 672,10*
Ähnlich
TRILUX
8894851
ab € 656,67*
Ähnlich
TRILUX
8894951
ab € 362,07*
Ähnlich
TRILUX
8896951
ab € 388,38*
Ähnlich
TRILUX
8889951
ab € 630,26*
Ähnlich
TRILUX
8890151
ab € 921,60*
Ähnlich
TRILUX
8890051
ab € 632,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.