Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1300-4P-Dca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1300-4P-Dca-T500
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1300-4P-Dca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-57659325
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027782
EAN/GTIN:
     4018359450366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1300-4P-Dca-T500

Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamtschirm. Die S/FTP Kabel weisen sehr geringe Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren auf und eignen sich optimal für die Übertragung sehr hoher Datenraten. Telegärtner bietet S/FTP Kabel mit verschiedenen Kabelmantel-Typen an.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Ader-Zahl:
8
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 622,84*
€ 660,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 623,69*
€ 660,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,22*
€ 785,6618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,27*
€ 780,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,34*
€ 769,1446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,07*
€ 759,3033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 622,84*
€ 741,1796
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,24568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.