| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95467810 Herst.-Nr.: 303685 EAN/GTIN: 9010238192201 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 3p, 6300A IN63N3-63W-1 Lasttrennschalter, Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter, Offener Lasttrennschalter, 6300 A, ohne Schutz, Ausfahrtechnik, Baugröße: IN63, Norm/Zulassung: IEC, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP20, IP55 mit Schutzhaube, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: In = Iu 6300 A, bis 440 V 50/60 Hz: Icm 217 kA, t = 1 s: Icw 85 kA Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Polzahl: | 3 | Motorantrieb optional: | nein | Motorantrieb integriert: | nein | Spannungsauslöser optional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 34.242,89* | € 34.317,22* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 34.243,80* | € 34.318,12* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36.105,42* | € 36.169,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36.772,58* | € 36.833,33* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 41.973,57* | € 42.006,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|